{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za kabel ⌀ | 32 mm | |
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do | 240 mm2 | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Pokretanje | mehanički, jednoručno, princip račne | |
Materijal | Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju. | |
Zaštita od pritezanja | da | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 731150 32 | |
EAN / GTIN | 4003773026884 | |
Broj proizvođača | 95 36 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Škare za rezanje kabela s prijenosom VDE-izolirano 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
249,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
158,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pokretanje | mehanički, jednoručno, princip račne | mehanički, jednoručno, princip račne |
za kabel ⌀ | 32 | 32 |
ukupna duljina | 250 | 250 |
Drška | Višekomponentna navlaka | ergonomska plastična ručka sa zaštitom od klizanja |
Zaštita od pritezanja | da | |
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do | 240 | 240 |
Vrsta proizvoda | Škare | Škare |