{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
za presjek vodova | 0,08 mm2 - 16 mm2 | |
Standard | DIN 46228 | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729451 16 | |
EAN / GTIN | 4049002111105 | |
Broj proizvođača | R610 185 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 16mm2
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
155,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
970 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za presjek vodova | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
ukupna duljina | 180 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |