{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
za presjek vodova | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Broj gnijezda | 1 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju | |
Površina | polirano | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729402 6 | |
EAN / GTIN | 4003773019794 | |
Broj proizvođača | 97 81 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 6 mm2
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
49,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
735 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj gnijezda | 1 | |
za presjek vodova | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,5 mm2 - 6 mm2 |
ukupna duljina | 180 mm | 205 mm |
Drška | presvučeno plastikom | |
Površina | polirano | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje | Kliješta za krimpanje |