Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 16 mm2

Artikl br.: 729402 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za presjek vodova (mm2) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
za presjek vodova 0,25 mm2 - 16 mm2
Broj gnijezda 9
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju
Površina polirano
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729402 16
EAN / GTIN 4003773040668
Broj proizvođača 97 71 180

Opis

Izvedba:

Tijelo kliješta kovano. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana. Urezane čeljusti za stiskanje tuljaka na krajevima žica prema DIN 46228.
Ručke prevučene plastikom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu