Alat za skidanje izolacije kabela AV6220

Artikl br.: 728085 AV6220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AMS
ukupna duljina 160 mm
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728085 AV6220
EAN / GTIN 8014212008152
Broj proizvođača AV6220

Opis

Izvedba:

Alat za skidanje vanjske izolacije za uklanjanje svih slojeva plastične izolacije na kablovima s ⌀ 25 mm. Rezanje bez primjene velike sile po principu čegrtaljke. Prikladno za uzdužne i okrugle rezove. Dubina rezova podesiva od 0 do 5 mm. S izmjenjivom okretnom oštricom.

Prednost:

Moguće je skidanje izolacije na bilo kojem mjestu kabela.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu