Alat za skidanje izolacije kabela ABI1

Artikl br.: 728085 ABI1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728085 ABI1
EAN / GTIN 8014212515704
Broj proizvođača 669700

Opis

Izvedba:

Univerzalni rezač vanjske izolacije sa sustavom opruge za brzo stezanje, služi za skidanje raznih slojeva plastične izolacije na kablovima ⌀ od 4,5 do 29 mm. Prikladno za meke i tvrde tipove izolacije za kablove. Posebno brušena oštrica za čisto skidanje vanjske izolacije. Moguće je rezanje u krug, po dužini i spiralno. Dubina reza u stupnjevima od 0,1 do 3 mm podesiva pomoću dugmeta (princip kazaljke na satu).
Posebna svojstva izvedbe površine za odlaganje jamče nesmetan rad s kablom.

Prednost:

Moguće je skidanje izolacije na bilo kojem mjestu kabela.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu