Pick Tool šila, tip: 5

Artikl br.: 727991 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 150 mm
Materijal ručice Plastika otporna na udare (bez kadmija)
Vrsta proizvoda Strugalo i odstranjivač srha

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 727991 5
EAN / GTIN 7610733276219
Broj proizvođača 7679.3-80 BL

Opis

Odgovara:

Pick Tools asortiman br. 727990 vel. 5.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu