Pick Tool šila 2

Artikl br.: 727991 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 150 mm
Materijal ručice Plastika otporna na udare (bez kadmija)
Vrsta proizvoda Strugalo i odstranjivač srha

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727991 2
EAN / GTIN 7610733276189
Broj proizvođača 7676.3-80 BL

Opis

Odgovara:

Pick Tools asortiman br. 727990 vel. 5.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu