Pinceta sužena, zaobljeni vrh širine 2,5 mm,120 mm, oblik 2a, materijal: AMB

Artikl br.: 727580 AMB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
366 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Materijal: antimagnetski čelik, nehrđajući

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Materijal antimagnetski čelik, nehrđajući
Duljina 120 mm
Širina vrhova 2,5 mm
Odlika vrha upušten tupo
Oblik vrha 2a
Površina pincete crna epoksid prevlaka
Izmjenjiv vrh Da
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727580 AMB
EAN / GTIN 4045197993076
Broj proizvođača 727580 AMB

Opis

Izvedba:

Dodatno s crnim epoksidnim slojem (zaštita protiv alergije nikla, bez zasljepljivanja), ESD primjereno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu