Pinceta sužena, zaobljeni vrh širine 2,5 mm,120 mm, oblik 2a AM

Artikl br.: 727580 AM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
580 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal Cijena uklj. PDV
  • Materijal: antimagnetski čelik, nehrđajući

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal antimagnetski čelik, nehrđajući
Duljina 120 mm
Širina vrhova 2,5 mm
Odlika vrha upušten tupo
Oblik vrha 2a
Izmjenjiv vrh Da
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727580 AM
EAN / GTIN 4045197992888
Broj proizvođača 727580 AM

Opis

Izvedba:

Od antimagnetskog čelika, nehrđajući čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu