{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 150 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Širina glave | 9,6 mm | |
Duljina čeljusti | 20 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, čeljusti iznutra glatke | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (45 − 48 HRC) | |
Materijal | Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve | |
Površina | polirano do zrcalnog sjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Plosnato-obla kliješta |
Broj artikla | 726140 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103249 | |
Broj proizvođača | RX 7893 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronička šiljasta kliješta 150 mm |
na zahtjev
Na zalihi
837 dijelovi na zalihi
22,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
27,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina čeljusti | 20 mm | 32 mm | 35 mm |
ukupna duljina | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Drška | 2K navlaka za dršku | 2K navlaka za dršku | 2K navlaka za dršku |
s oprugom za otvaranje | Da | Da | Da |
Površina | polirano do zrcalnog sjaja | s fosfatiranom površinom bez odsjaja | s fosfatiranom površinom bez odsjaja |
Materijal | Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve | Ugljični čelik (C70) | Ugljični čelik (C70) |
Vrsta proizvoda | Plosnato-obla kliješta | Plosnato-obla kliješta | Plosnato-obla kliješta |