{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 155 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Širina glave | 13 mm | |
Duljina čeljusti | 32 mm | |
Izvedba čeljusti | plosnato-šiljasta, nazubljena iznutra | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Materijal | Ugljični čelik (C70) | |
Površina | s fosfatiranom površinom bez odsjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Plosnato-obla kliješta |
Broj artikla | 727162 155 | |
EAN / GTIN | 4062406395087 | |
Broj proizvođača | 727162 155 |