{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 724900 160 | |
EAN / GTIN | 4003773213420 | |
Broj proizvođača | 70 01 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliješta za rezanje, polirana 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
716 dijelovi na zalihi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.559 dijelovi na zalihi
20,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.297 dijelovi na zalihi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Drška | presvučeno plastikom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | presvučeno plastikom |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). |
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | kromirano | neobrađen |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |