{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,5 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5748 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Glava | polirano | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 721100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040620 | |
Broj proizvođača | 67 01 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za rezanje žice čeona, polirana, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
29,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi
17,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). |
Glava | polirano | neobrađen |
Standard | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Površina | atramentirano u crnoj boji | atramentirano u crnoj boji |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |