{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4,5 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5748 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Glava | neobrađen | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 721150 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166203 | |
Broj proizvođača | 721150 160 |