{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | |
ukupna duljina | 180 mm | |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 19 mm - 60 mm | |
⌀ vrha | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblik | A | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | crna | |
s graničnikom | Ne | |
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719870 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197504111 | |
Broj proizvođača | 719870 A2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Precizna kliješta za vanjske prstene, tip: A2
na zahtjev
Na zalihi
270 dijelovi na zalihi
17,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
569 dijelovi na zalihi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.978 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Površina | crna | atramentirano u crnoj boji | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | Ukošen vanjski prsten | Ravan vanjski prsten |
Materijal | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
za vanjski ⌀ sigurnosnih prstena | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |