{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 140 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 12 mm - 25 mm | |
⌀ vrha | 1,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblik | C | |
Oblik čeljusti | ravno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Materijal vrha | Specijalni čelik | |
Površina | atramentirano u sivoj boji | |
s graničnikom | Da | |
Ručka s blokadom | Ne | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Broj proizvođača | 48 31 J1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna kliješta za unutarnje prstene s graničnikom J1
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
30,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.249 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
321 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 140 | 140 | 135 | 135 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | slično kao DIN 5256 |
Površina | atramentirano u sivoj boji | crna | atramentirano u crnoj boji | atramentirano u crnoj boji |
⌀ vrha | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |