{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Duljina čeljusti | 73 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022855 | |
Broj proizvođača | 26 26 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Savijena telefonska kliješta VDE-izolirano 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.879 dijelovi na zalihi
23,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno |
ukupna duljina | 200 | 200 |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) |
Standard | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | slično DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | neobrađen |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |