{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773052111 | |
Broj proizvođača | 25 26 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Savijena telefonska kliješta VDE-izolirano 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
31,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
23,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.813 dijelovi na zalihi
19,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno |
Duljina čeljusti | 50 | 50 | 50 |
ukupna duljina | 160 | 160 | 160 |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) |
Standard | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | slično DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |