{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | neobrađen | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713600 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283566 | |
Broj proizvođača | 713600 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Savijena telefonska kliješta, neizolirana 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
391 dijelovi na zalihi
18,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
ukupna duljina | 160 | 160 | 160 |
Drška | presvučeno plastikom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | Višekomponentna navlaka |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Površina | neobrađen | kromirano | neobrađen |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju |