{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713440 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373588 | |
Broj proizvođača | 713440 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 160mm
na zahtjev
Na zalihi
451 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
644 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
338 dijelovi na zalihi
18,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). |
Duljina čeljusti | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) | ovalno-šiljasto, pod kutem (40° – 45°) |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |