{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
Površina kliješta | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 711600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035060 | |
Broj proizvođača | 30 25 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Plosnata kliješta, kromirana, s navlakama 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
738 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.162 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno | iznutra narovašeno |
ukupna duljina | 160 | 160 | 160 | 160 |
Drška | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka |
Oblik otvora ključa | ovalno šiljasti | plosnato | ovalno šiljasti | plosnato |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta | Plosnata kliješta | Plosnata kliješta | Plosnata kliješta |