Plosnata kliješta, kromirana, s navlakama 140 mm

Artikl br.: 711600 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Duljina čeljusti 42 mm
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal kliješta Krom-vanadij-čelik
Površina kliješta kromirano
Vrsta proizvoda Plosnata kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 711600 140
EAN / GTIN 4003773001980
Broj proizvođača 30 25 140

Opis

Izvedba:

S dugim uskim čeljustima i umetnutim zglobom.
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu