{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 275 mm | |
Duljina čeljusti | 80 mm | |
Stezni raspon za okrugli materijal | 135 mm | |
Stezni raspon za kutni materijal | 70 mm | |
Vrsta proizvoda | Grip kliješta |
Broj artikla | 708901 275 | |
EAN / GTIN | 3662424019852 | |
Broj proizvođača | 505A |