{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 250 mm | |
Duljina čeljusti | 60 mm | |
Stezni raspon za okrugli materijal | 110 mm | |
Stezni raspon za kutni materijal | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Grip kliješta |
Broj artikla | 708901 250 | |
EAN / GTIN | 3662424019838 | |
Broj proizvođača | 501A |