Univerzalna grip kliješta s prizmatičnim čeljustima 300 mm

Artikl br.: 708205 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
987 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Duljina čeljusti 45 mm
Stezni raspon 55 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 708205 300
EAN / GTIN 4045197960047
Broj proizvođača 708205 300

Opis

Izvedba:

Narovašene čeljusti i snažno tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Otvor kliješta i stezni pritisak može se podešavati preko narovašenog vijka. Kliješta potpuno od nikla.
Gornja čeljust ravna, donja sa prizmom.

Upotreba:

Za stezanje profilnog i plosnatog materijala. Sila stezanja do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-vanadijskog čelika, kovano u ljevačkom kalupu.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 7, 10 i 12.
Zamjenska opruga br. 708301 vel. 12.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu