Univerzalna grip kliješta s prizmatičnim čeljustima, cijela duljina: 175mm

Artikl br.: 708205 175
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.242 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 175 mm
Duljina čeljusti 30 mm
Stezni raspon 30 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Broj proizvođača 708205 175
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Narovašene čeljusti i snažno tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Otvor kliješta i stezni pritisak može se podešavati preko narovašenog vijka. Kliješta potpuno od nikla.
Gornja čeljust ravna, donja sa prizmom.

Upotreba:

Za stezanje profilnog i plosnatog materijala. Sila stezanja do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-vanadijskog čelika, kovano u ljevačkom kalupu.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 7, 10 i 12.
Zamjenska opruga br. 708301 vel. 7.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu