Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna 250 mm

Artikl br.: 706001 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.472 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Površina mangan-fosfatiran, čeljusti polirane
Stezni raspon za šesterokute 46 mm
Stezni raspon za cijevi 2 col
Broj ureza za fino podešavanje 25
Standard DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti urezane, nazubljene zahvatne čaljusti
Materijal Krom-vanadij-čelik
bez iskrenja Ne
Brzo podešavanje Da
Fino podešavanje pomoću ureza Da
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706001 250
EAN / GTIN 4062406238988
Broj proizvođača 706001 250

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob sa steznom zaštitom protiv prignječenja. Mogućnost finog podešavanja držača pritiskom na gumb s oprugom, što također omogućuje brzo postavljanje izravno na obratku. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne. Dodatni suprotno rotirajući nazubljeni dijelovi u području stražnje čeljusti za agresivno držanje. Površina mangan-fosfatirana, čeljusti polirane. Ergonomski oblikovani krakovi s neklizajućom plastičnom oblogom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu