Vodoinstalaterska kliješta Cobra® QuickSet, fosfatirana s brzim namještanjem, ukupna duljina: 300mm

Artikl br.: 705850 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cobra QuickSet
ukupna duljina 300 mm
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Stezni raspon za šesterokute 60 mm
Stezni raspon za cijevi 2.3/4 col
Broj ureza za fino podešavanje 25
Standard DIN ISO 8976
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Brzo podešavanje Da
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705850 300
EAN / GTIN 4003773078524
Broj proizvođača 87 21 300

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.
Fosfatirana kliješta, glava polirana.
Ručke prevučene plastikom.
Dodatno brzo namještanje prema obratku i bez namještanja pritiskom na gumb.
S mogućnošću vrlo finog podešavanja pritiskom na glavu s oprugom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Dodatni pribor:

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu