{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Cobra QuickSet | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Površina | fosfatirano u crnoj boji, glava polirana | |
Stezni raspon za šesterokute | 46 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 2 col | |
Broj ureza za fino podešavanje | 25 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Brzo podešavanje | Da | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705850 250 | |
EAN / GTIN | 4003773072775 | |
Broj proizvođača | 87 21 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta Cobra® QuickSet, fosfatirana s brzim namještanjem, ukupna duljina: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
375 dijelovi na zalihi
30,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.370 dijelovi na zalihi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.620 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.306 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.728 dijelovi na zalihi
25,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stezni raspon za cijevi | 2 col | 1.1/2 col | 1 1/2 col | 1 1/2 col | 2 col |
Stezni raspon za šesterokute | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 46 mm |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |