{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Cobra | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Površina | kromirano | |
Stezni raspon za šesterokute | 46 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 2 col | |
Broj ureza za fino podešavanje | 24 | |
Standard | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Fino podešavanje pomoću ureza | Da | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705750 250 | |
EAN / GTIN | 4003773071495 | |
Broj proizvođača | 87 26 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta Cobra® s provučenim pomičnim zglobom VDE navlake 250 mm
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi
48,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.498 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
ukupna duljina | 250 | 250 |
Zaštita od pritezanja | Da | Da |
Fino podešavanje pomoću ureza | Da | Ne |
Samostezno | Da | Da |
Stezni raspon za šesterokute | 46 | 36 |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |