Vodoinstalaterska kliješta VDE navlake, cijela duljina: 250mm

Artikl br.: 705746 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.136 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Površina atramentirano u crnoj boji
Stezni raspon za šesterokute 36 mm
Stezni raspon za cijevi 1.1/2 col
Standard DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Fino podešavanje pomoću ureza Ne
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887
Broj proizvođača 705746 250

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza. Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.
Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, izolirane drške s višekomponentnim navlakama..

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu