{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Alligator | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Površina | kromirano | |
Stezni raspon za šesterokute | 46 mm | |
Stezni raspon za cijevi | 2 col | |
Standard | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
bez iskrenja | Ne | |
Fino podešavanje pomoću ureza | Ne | |
Samostezno | Da | |
Zaštita od pritezanja | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 705740 250 | |
EAN / GTIN | 4003773039303 | |
Broj proizvođača | 88 06 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta Alligator® VDE navlake, ukupna duljina: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
38,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.105 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | atramentirano u crnoj boji |
Samostezno | Da | Da |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Stezni raspon za cijevi | 2 col | 1.1/2 col |
Stezni raspon za šesterokute | 46 mm | 36 mm |