{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | iznutra nazubljeno | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC), tijelo zupca kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 703000 200 | |
EAN / GTIN | 4045197282576 | |
Broj proizvođača | 703000 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Komb. kl. od vanadija, sjajno brušena 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
559 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
15,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.475 dijelovi na zalihi
20,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Drška | presvučeno plastikom | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | Višekomponentna navlaka | Višekomponentna navlaka |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | slično DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | neobrađen | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |