{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 200 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701700 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033776 | |
Broj proizvođača | 03 06 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
30,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne |
ukupna duljina | 200 mm | 200 mm |
Drška | Višekomponentna navlaka | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | 2,8 mm |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |