Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano 200 mm

Artikl br.: 701910 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,8 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701910 200
EAN / GTIN 4045197501455
Broj proizvođača 701910 200

Opis

Izvedba:

Veliki kapacitet rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za piano-žicu. Izolirano u skladu s DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.
Kliješta kromirana, ručke s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom Haptoprene površinom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu