{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021902 | |
Broj proizvođača | 03 06 160 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi
25,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
767 dijelovi na zalihi
15,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.303 dijelovi na zalihi
10,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.995 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Površina | kromirano | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |