{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701661 180 | |
EAN / GTIN | 3662424087257 | |
Broj proizvođača | 187A.18CPE |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kombinirana kliješta, kromirana, cijela duljina: 180mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
31,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.274 dijelovi na zalihi
12,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.459 dijelovi na zalihi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
bez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Standard | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Površina | kromirano | neobrađen | neobrađen |
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta | Višenamjenska kliješta |