{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | KNIPEXtend | |
ukupna duljina | 200 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirani | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701601 200 | |
EAN / GTIN | 4003773041146 | |
Broj proizvođača | 03 05 200 |