{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KNIPEXtend | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ | 2 mm | |
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Odlika čeljusti | nazubljeno | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | kromirani | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 701601 160 | |
EAN / GTIN | 4003773039518 | |
Broj proizvođača | 03 05 160 |