{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj kliješta | 4 | |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | |
Standard | DIN 5254 A | |
za vanjski ⌀ sigurnosnog prstena | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
⌀ vrha | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm | |
ukupna duljina, maksimalna | 135; 135; 180; 225 mm | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 700145 4 | |
EAN / GTIN | 4045197492746 | |
Broj proizvođača | 700145 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura kliješta za sigurnosne prstenove 4-dijelna za vanjske prstenove 4
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
52,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
62,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj kliješta | 4 | 4 |
ukupna duljina, maksimalna | 135; 135; 180; 225 | 140; 140; 185; 230 |
Standard | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ vrha | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ravan vanjski prsten | Ravan vanjski prsten |
za vanjski ⌀ sigurnosnog prstena | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove | Kliješta za sigurnosne prstenove |