{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 910 mm | |
Vanjska mjera širina | 530 mm | |
Vanjska mjera visina | 430 mm | |
Duljina primjene | 870 mm | |
Širina primjene | 170 mm | |
Visina primjene | 50 mm | |
Težina | 27 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 693470 910 | |
EAN / GTIN | 2050001021809 | |
Broj proizvođača | 1007PRH |