Kutija za alat od čeličnog lima, tip: 690

Artikl br.: 693470 690
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 690 mm
Vanjska mjera širina 360 mm
Vanjska mjera visina 310 mm
Duljina primjene 660 mm
Širina primjene 170 mm
Visina primjene 50 mm
Težina 16 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 693470 690
Kopija
EAN / GTIN 8716736002264
Kopija
Broj proizvođača 1005PRH
Kopija
Manufacturer WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Opis

Izvedba:

Čelični lim debljine 1 mm s utisnutim žljebovima. 2 ručke za nošenje i graničnik poklopca. Zatvara se lokotom (br. 085830 i dalje).

Lakiranje:

RAL 7001 srebrno siva, presvučeno prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu