Plastični sistemski kofer L-BOXX® s umecima 136

Artikl br.: 693335 136
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: ABS
  • IP-klasa zaštite: IP X4
  • Svojstvo kovčega: s mogućnošću slaganja jednog na drugo
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal ABS
    IP-klasa zaštite IP X4
    Svojstvo kovčega s mogućnošću slaganja jednog na drugo
    Vanjska mjera duljina 442 mm
    Vanjska mjera širina 357 mm
    Vanjska mjera visina 151 mm
    Unutarnja dimenzija duljina 375 mm
    Unutarnja dimenzija širina 311 mm
    Unutarnja dimenzija visina 107 mm
    Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
    Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 693335 136
    EAN / GTIN 2050002047389

    Opis

    Izvedba:

    Od ABS plastike otporne na udarce koja je u potpunosti zaštićena od brizgajuće vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Ergonomski oblikovane drške i dodatne hvataljke pružaju veliki konfort pri nošenju. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.
    Plastični sistemski kovčeg L-BOXX® br. 693330 vel. 136 uključujući pjenu s rasterom br. 693355 i pokrovni umetak br. 693352.

    Funkcija:

    IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu