Plastični sistemski kofer L-BOXX® s umecima 102

Artikl br.: 693335 102
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
709 dijelovi na zalihi
  • Materijal: ABS
  • IP-klasa zaštite: IP X4
  • Svojstvo kovčega: s mogućnošću slaganja jednog na drugo
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal ABS
IP-klasa zaštite IP X4
Svojstvo kovčega s mogućnošću slaganja jednog na drugo
Vanjska mjera duljina 442 mm
Vanjska mjera širina 357 mm
Vanjska mjera visina 117 mm
Unutarnja dimenzija duljina 375 mm
Unutarnja dimenzija širina 313 mm
Unutarnja dimenzija visina 71 mm
Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Opis

Izvedba:

Od ABS plastike otporne na udarce koja je u potpunosti zaštićena od brizgajuće vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Ergonomski oblikovane drške i dodatne hvataljke pružaju veliki konfort pri nošenju. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.
Plastični sistemski kovčeg L-BOXX® br. 693330 vel. 102 uključujući umetak za sitne dijelove s pokrovnim umetkom br. 693350.

Funkcija:

IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

Napomena:

Odgovarajuća kolica na kotačićima za transport do 5 komada L-BOXX® vel. 102 mogu se nabaviti pod br. 693370 vel. 5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi