X-ABS kofer s oblogom, 2 ploče za alat + TSA brave

Artikl br.: 692520
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Materijal: X-ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje
  • Opteretivost kovčega: 30
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal X-ABS
    Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
    Opteretivost kovčega 30 kg
    Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov
    Unutarnja dimenzija duljina 470 mm
    Unutarnja dimenzija širina 210 mm
    Unutarnja dimenzija visina 360 mm
    Volumen 36 l
    Težina 5,4 kg
    Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 692520
    EAN / GTIN 4006793800717
    Broj proizvođača 489070171

    Opis

    Izvedba:

    X-ABS je izuzetno otporan na udarce, nelomljiv i stoga prikladan za zrakoplove. Površina je otporna na ogrebotine, protuklizna (efekt gume) i ne oštećuje površine. Dvostruki aluminijski okvir s integriranim cilindričnim bravama, kopčama za blokiranje poklopca i podnom rešetkom.
     
    Podna obloga s pokrivnom pločom, s pretincima, visina 88 mm.
    Unutarnja oprema:
    1 ploča za alat s 25 pretinaca i 1 steznim pretincem 400 mm, 1 ploča za alat s 10 pretinaca, 1 pokrivna ploča s 15 pretinaca i 1 steznim pretincem 400 mm i 1 pretinac za dokumente s 2 pretinca za posjetnice i 2 za olovke.
    TSA brave: prilikom putovanja u SAD-u Američka služba za sigurnost transporta „Transportation Security Administration” (TSA) glavnim ključem može otvoriti i ponovno zaključati ove brave radi pretrage. Time se izbjegava nasilno otvaranje kofera (uništavanje brave) prilikom pretraživanja.

    Napomena:

    Kofer je na upit dostupan i s drugim vrstama brave.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu