Sustav za nošenje PARASHERPA®, Tip: 1

Artikl br.: 692299 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 50 mm
Vanjska mjera širina 245 mm
Vanjska mjera visina 475 mm
Težina 0,57 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 692299 1
EAN / GTIN 4006793003705
Broj proizvođača 5990850991
Manufacturer PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Koferi za alat mogu se pričvrstiti na PARASHERPA® u samo nekoliko jednostavnih koraka pomoću integriranih remena. Sustav omogućuje brzo i stabilno fiksiranje kofera za alat. Konačno, kofer se učvršćuje utičnom kopčom. Tako se kofer za alat može lako i udobno nositi kao ruksak na ramenima. Jedinstveni deuter® Airstripes sustav osigurava sigurno prianjanje s ventilacijom, što također osigurava visoku razinu udobnosti zahvaljujući anatomski oblikovanim, podstavljenim naramenicama. Pritom se težina uvijek drži uz tijelo. Gotovo da nema djelovanja centrifugalnih sila i ruksak se ne može otrgnuti. Nosivost do 15 kg.

Odgovara:

Kofer s ručkom za nošenje i maksimalnim opsegom od 1300 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu