ABS-kofer s oblogom i pločama za alat 1

Artikl br.: 692301 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: X-ABS
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje
  • Opteretivost kovčega: 20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal X-ABS
Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Opteretivost kovčega 20 kg
Unutarnja dimenzija duljina 460 mm
Unutarnja dimenzija širina 310 mm
Unutarnja dimenzija visina 170 mm
Težina 3,8 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Broj proizvođača 533000171

Opis

Izvedba:

Brave, metalne kopče i noge integrirane u okvir. Odobreno kao prtljaga u zrakoplovu.
Unutarnja oprema:
1 podloga, može se podijeliti uključujući ploču za alat s 16 pretinaca i služi kao poklopac,
1 ploča za alat s 26 pretinaca (br. 692711).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu