Kožna montažna torba s pregradom po sredini

Artikl br.: 690200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Koža
  • Vrsta čuvanja alata: Pretinac za ubacivanje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Koža
Vrsta čuvanja alata Pretinac za ubacivanje
Unutarnja dimenzija duljina 400 mm
Unutarnja dimenzija širina 140 mm
Unutarnja dimenzija visina 280 mm
Težina 2,9 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 690200
EAN / GTIN 4006793538016
Broj proizvođača 5380000031

Opis

Izvedba:

Prednju stijenku moguće je otvoriti pomoću dva snažna patentna zatvarača. Široka ladica za velike alate. Prednja, bočna stijenka i dno su posebno pojačani.
Podna obloga od pocinčanog čeličnog lima. Srednju stijenku je moguće preklopiti prema naprijed i natrag ili u potpunosti izvaditi. S unutarnjim džepićem za crteže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu