Garnitura alata za montažu, 59-dijelna u ruksaku za alat 59

Artikl br.: 686016 59
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 59
Izlazni Četverokut 1/4 col
Profil progona Ravni odvijač; Odvijač za Phillips; 6-kutni nasadni ključ; Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 686016 59
EAN / GTIN 4062406773199
Broj proizvođača 686016 59

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne tekstilne torbe opremljene praktičnim asortimanom alata kao pratitelj u vašim svakodnevnim zadacima.

Opseg isporuke:

Pomično mjerilo: 1 kom. br. 410625 vel. 150
Tračni metar: 1 kom. br. 462010 vel. 5
Dvostrani viljuškasti ključ: po 1 kom. br. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Garnitura šesterokutnih L odvijača, dugačkih, s kuglastom glavom: 1 kom. br. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola: 1 kom. br. 630368 vel. 6 (29-dijelno)
Ravni odvijač: po 1 kom. br. 660701 vel. 3, 4, 7
odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 668401 vel. 0, 1, 2
Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 702995 vel. 180
Vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 706145 vel. 250
Plosnata okrugla zavijena kliješta: 1 kom. br. 713595 vel. 200
Bočni rezači: 1 kom. br. 725245 vel. 160
Bravarski čekić: 1 kom. br. 750125 vel. 300
Viljuškasti ključevi s pužem: 1 kom. br. 813961 vel. 200
Univerzalni skalpel: 1 kom. br. 845039 vel. 160
LED džepna svjetiljka: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK
Tekstilni ruksak za alat: 1 kom. br. 692267 vel. 1

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.